Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11193625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,50 €/ Meterexkl. MwSt

71,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
0.46 bar
Min. Berstdruck
1.38 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
21 %
Min. Biegeradius
22 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C