Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 65

  • ERIKS:11193624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,14 €/ Meterexkl. MwSt

64,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
0.48 bar
Min. Berstdruck
1.44 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
22 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C