Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 600

  • ERIKS:11193660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

663,60 €/ Meterexkl. MwSt

776,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
600 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Min. Berstdruck
0.09 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.1 %
Min. Biegeradius
128 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C