Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 55

  • ERIKS:11193572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,40 €/ Meterexkl. MwSt

55,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
0.53 bar
Min. Berstdruck
1.59 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
28 %
Min. Biegeradius
20 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C