45,18 €/ Meterexkl. MwSt
52,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP SILIKON 460 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.56 bar |
Min. Berstdruck | 1.68 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 30 % |
Min. Biegeradius | 18 mm |
Material Seele | Silikon imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |