Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 300

  • ERIKS:11193655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

270,30 €/ Meterexkl. MwSt

316,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
300 mm
Max. Betriebsdruck
0.07 bar
Min. Berstdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
68 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C