Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 275

  • ERIKS:11193654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

243,60 €/ Meterexkl. MwSt

285,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
275 mm
Max. Betriebsdruck
0.08 bar
Min. Berstdruck
0.24 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
64 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C