Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 215

  • ERIKS:11193641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,40 €/ Meterexkl. MwSt

206,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
215 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Min. Berstdruck
0.33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
52 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C