137,40 €/ Meterexkl. MwSt
160,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP SILIKON 460 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.13 bar |
Min. Berstdruck | 0.39 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 42 mm |
Material Seele | Silikon imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |