Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 160

  • ERIKS:11193636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,80 €/ Meterexkl. MwSt

156,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
160 mm
Max. Betriebsdruck
0.14 bar
Min. Berstdruck
0.42 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C