Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 125

  • ERIKS:11193632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,90 €/ Meterexkl. MwSt

123,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
125 mm
Max. Betriebsdruck
0.22 bar
Min. Berstdruck
0.66 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
34 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C