Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110

  • ERIKS:11193630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,20 €/ Meterexkl. MwSt

103,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.24 bar
Min. Berstdruck
0.72 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
30 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C