Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 1000

  • ERIKS:11193684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.362,00 €/ Meterexkl. MwSt

1.593,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
1000 mm
Max. Betriebsdruck
0.02 bar
Min. Berstdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.1 %
Min. Biegeradius
208 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C