82,20 €/ Meterexkl. MwSt
96,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP SILIKON 460 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.26 bar |
Min. Berstdruck | 0.78 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 10 % |
Min. Biegeradius | 28 mm |
Material Seele | Silikon imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |