568,50 €/ Meterexkl. MwSt
665,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP PUR 455 MH |
Innendurchmesser | 700 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.02 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 0.2 % |
Min. Biegeradius | 220 mm |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |