Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11193031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,02 €/ Meterexkl. MwSt

46,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
18 %
Min. Biegeradius
31 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C