Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 600

  • ERIKS:11193147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

396,30 €/ Meterexkl. MwSt

463,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
600 mm
Max. Betriebsdruck
0.02 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
190 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C