Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 55

  • ERIKS:11193028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,90 €/ Meterexkl. MwSt

36,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
0.26 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
27 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C