Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 350

  • ERIKS:11193143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

289,50 €/ Meterexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
350 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C