Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 225

  • ERIKS:11193108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,90 €/ Meterexkl. MwSt

148,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
225 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
78 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C