Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 215

  • ERIKS:11193107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,20 €/ Meterexkl. MwSt

134,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
215 mm
Max. Betriebsdruck
0.07 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C