Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 175

  • ERIKS:11193104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,20 €/ Meterexkl. MwSt

106,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
175 mm
Max. Betriebsdruck
0.08 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
63 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C