Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:11193079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,20 €/ Meterexkl. MwSt

85,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
49 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C