Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 1000

  • ERIKS:11193151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

903,00 €/ Meterexkl. MwSt

1.056,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
1000 mm
Max. Betriebsdruck
0.01 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.1 %
Min. Biegeradius
310 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C