Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 80

  • ERIKS:11193480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,30 €/ Meterexkl. MwSt

165,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
80 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Min. Berstdruck
0.96 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
24 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C