82,50 €/ Meterexkl. MwSt
96,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP PTFE/GLAS 471 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.33 bar |
Min. Berstdruck | 0.99 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 18 % |
Min. Biegeradius | 24 mm |
Material Seele | PTFE/Glasfaser |
Temperaturbereich | von -150 bis 250 °C |