Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11193478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,70 €/ Meterexkl. MwSt

157,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
0.34 bar
Min. Berstdruck
1.02 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
21 %
Min. Biegeradius
22 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C