Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 65

  • ERIKS:11193477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,40 €/ Meterexkl. MwSt

160,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
0.36 bar
Min. Berstdruck
1.08 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
22 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C