Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 180

  • ERIKS:11193542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,90 €/ Meterexkl. MwSt

320,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
180 mm
Max. Betriebsdruck
0.09 bar
Min. Berstdruck
0.27 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
44 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C