Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 150

  • ERIKS:11193538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,80 €/ Meterexkl. MwSt

240,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
150 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Min. Berstdruck
0.33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
38 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C