Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 120

  • ERIKS:11193534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,00 €/ Meterexkl. MwSt

214,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
120 mm
Max. Betriebsdruck
0.17 bar
Min. Berstdruck
0.51 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
32 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C