Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110

  • ERIKS:11193533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,10 €/ Meterexkl. MwSt

199,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.18 bar
Min. Berstdruck
0.54 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
30 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C