Eriks

Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90

  • ERIKS:11193692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,40 €/ Meterexkl. MwSt

171,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475
Innendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
0.29 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
26 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein