Eriks

Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 80

  • ERIKS:11193691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,90 €/ Meterexkl. MwSt

148,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475
Innendurchmesser
80 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
24 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein