104,10 €/ Meterexkl. MwSt
121,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP PTFE 475 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.36 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Min. Biegeradius | 22 mm |
Rollenlänge | 6 m |
Material Seele | PTFE/Glasfaser |
Temperaturbereich | von -150 bis 250 °C |
Temperaturbereich °F | von -238 bis 482 °F |
Statisches Kabel | Nein |