Eriks

Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 50

  • ERIKS:13290466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,00 €/ Meterexkl. MwSt

140,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475 EC
Innendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
0.41 bar
Min. Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
6 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein