Eriks

Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 275

  • ERIKS:11193758
Image 1
Zur Liste hinzufügen

415,20 €/ Meterexkl. MwSt

485,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475
Innendurchmesser
275 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
64 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein