Eriks

Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 250

  • ERIKS:11193757
Image 1
Zur Liste hinzufügen

371,70 €/ Meterexkl. MwSt

434,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475
Innendurchmesser
250 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein