206,10 €/ Meterexkl. MwSt
241,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP PTFE 475 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.11 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 38 mm |
Rollenlänge | 3 m |
Material Seele | PTFE/Glasfaser |
Temperaturbereich | von -150 bis 250 °C |
Temperaturbereich °F | von -238 bis 482 °F |
Statisches Kabel | Nein |