Eriks

Schlauch CP PTFE 475 EC, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 250

  • ERIKS:13290486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

541,20 €/ Meterexkl. MwSt

633,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475 EC
Innendurchmesser
250 mm
Max. Betriebsdruck
0.065 bar
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein