Eriks

Schlauch CP PTFE 475 EC, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 140

  • ERIKS:13290477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

293,40 €/ Meterexkl. MwSt

343,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PTFE 475 EC
Innendurchmesser
140 mm
Max. Betriebsdruck
0.16 bar
Min. Biegeradius
36 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein