Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 75

  • ERIKS:11193168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,42 €/ Meterexkl. MwSt

25,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
0.38 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
24 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C