Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 65

  • ERIKS:11193166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,32 €/ Meterexkl. MwSt

22,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
0.42 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
22 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C