Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 500

  • ERIKS:11193201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,30 €/ Meterexkl. MwSt

193,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
500 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
108 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C