Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 50

  • ERIKS:11193163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,18 €/ Meterexkl. MwSt

17,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
0.49 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
27 %
Min. Biegeradius
18 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C