Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 450

  • ERIKS:11193200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,60 €/ Meterexkl. MwSt

172,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
450 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
98 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C