Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 300

  • ERIKS:11193197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,50 €/ Meterexkl. MwSt

96,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
300 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
68 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C