Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 200

  • ERIKS:11193182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,10 €/ Meterexkl. MwSt

65,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
200 mm
Max. Betriebsdruck
0.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
48 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C