Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 180

  • ERIKS:11193181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,28 €/ Meterexkl. MwSt

58,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
180 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
44 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C