44,70 €/ Meterexkl. MwSt
52,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP PE 457 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Material Seele | PE |
Temperaturbereich | von -35 bis 80 °C |